配達用大型 保温・保冷ボックス 60L
30mm厚のXPSを使用した、高機能な保冷・保温容器です。
段階的な開閉が可能で、中の空気を逃がしづらい構造。
外装生地には耐久性・意匠性に優れたアルミ蒸着シートを採用。
ターポリン製内袋は着脱式で衛生的。
引きずり等に強い底面補強加工。
安心・高品質の日本製。
- 用途
- 肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。デリバリー時の保冷・保温に。
- 内容量
- 1個
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※簡易梱包での出荷となります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ






























