曜日別特売

クレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L

クレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L - ホワイトバリーンクレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L - ホワイトバリーンクレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L - ホワイトバリーン

飲料(牛乳パック等)クレートが4×2段で8個入る折りたたみ式の大型保冷容器です。
断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。
外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。
安心・高品質の日本製。

用途
飲料クレート(飲料輸送用容器)等の保冷に。
内容量
1個
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。
※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※クレートは付属いたしません。
※クレートのサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※簡易梱包での出荷となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07100270CRZ-1
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする