軽ワゴン用折りたたみ保冷BOX-Z 容量800L
軽ワゴン車の荷室にすっぽり入る大きさの折りたたみ保冷容器です。800Lの大容量。
保冷材(別売)と併用することで、簡易的な冷蔵庫/冷凍庫として使用することができます(200×320×40mmの着脱式保冷材用ポケット10枚付属/市販の保冷材がご利用いただけます)。
30mm厚のXPS断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。
超大型ですが約14kgと軽量で、折りたたみ可能です。
引きずり等に強い底面補強加工。
安心・高品質の日本製。
- 用途
- 冷蔵・冷凍品を輸送する車載用の保冷庫や、食品やケーキなどの一時保管用の保冷庫として。
- 内容量
- 1個
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※ワゴン荷室のサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※保冷材は別売です。市販の保冷材がご利用いただけます。
※簡易梱包での出荷となります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ





























