TCハーフシェルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28660234 品番THFS-340K(BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

火の粉に強いTC素材を採用。夏は比較的過ごしやすく冬は暖かい空気を逃しにくい。二股ポールを採用し、室内の有効空間がアップ。
上部の圧迫感がなく快適に過ごせます。フライシートのみでも使用可能。
スカート付きで虫や隙間風の侵入を軽減。サイドウォール仕様。キャリーバッグ付き。

用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/テント/シェルター/ソロテント/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション セット内容フライシート、インナーテント、二股ポール×2、スタンディングテープ×2、タープ用ポール×4、ガイドロープ×8、ペグ×16、ハンマー、キャリーバッグ 材質ポール:スチール、張り材:TC素材(ポリエステル、コットン混紡) ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)360×190×130、収納時:62×21×20
取扱説明書:(0.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする