扉付きキャビネット 猫家具 キャットウォーク ペット用品収納 キャットタワー オープン収納ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28660636 品番FNK-0002
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大切な猫と楽しく過ごせる猫家具シリーズ”Pisica”。
リビングで猫がゆったりとくつろいでいる様子が楽しめるリビング収納です。
覗き穴から愛猫の寝姿が見られ、
キャビネット中央にはキャットウォームもあるので、
猫にとっては飽きない家具です。
木目調のナチュラルとグレーのツートーンは
それだけでも映えるスタイリッシュな上品さで、
ネジ穴が見えない美しい仕上がりもポイントです。

材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[天板・前板]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[脚]スチール(粉体塗装)
特性
背面化粧あり
・アジャスター付き
用途キャットシェルフ キャットウォーク ペット家具 猫と暮らす家具 ペット用品収納 ナチュラル×グレー 組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:45分 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×40.5×112.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする