キャビネット ディスプレイラック リビングボード ハイタイプ フラップ扉 引き出し2杯 サイドボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28660724 品番FMC-0006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザイン。モダンな見た目のキャビネットなのでお部屋が北欧風に。
脚付きだからお掃除も楽々。ミドルキャビネットながら収納力は抜群!
オープン収納、引き出し収納、フラップ収納と多彩な収納で、
豊富に収納できます。

材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[天板・前板]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[脚]天然木
特性
背面化粧有り
・可動棚:1枚
・脚は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。
用途フラップチェスト フラップボックス リビング 収納棚 コンパクトキャビネット 電話台 ブラウン 組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:50分 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×43×80

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする