ジェイケイ・プラン
ジェイケイ・プランの 収納家具
ジェイケイ・プランの 本棚・ラック
フラップ扉 ディスプレイラック 2枚扉 脚付き 扉付き 雑誌収納 キャビネット 小さめ リビングボード 薄型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28660828
品番
FSI-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。
2フラップキャビネット。
扉部分には雑誌やポストカードなどお好みのディスプレイを。
特性
背面化粧なし
・脚裏フェルト付き
・アジャスター付き
用途
フラップラック cd dvd 薄型 フラップ 扉付き 組み合わせ 積み重ね ビング収納
色
ナチュラル
材質(本体)
プリント紙化粧合板
組立時間
(目安)(大人2人)お客様組立:30分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×35.5×90(アジャスター80.5)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません