スライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28661038 品番 FSI-0006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。
スライド扉&オープンキャビネット。
引き違い扉にディスプレイ、扉の位置で見せる部分と見せない部分を使い分け。

特性
可動棚2枚
背面化粧なし
・脚裏フェルト付き
・アジャスター付き
用途ディスプレイ棚 薄型 本棚 書棚 雑誌 収納 足つき 脚付き 積み重ね 組合せ 木製 扉付き ホワイト 材質(本体)プリント紙化粧合板 組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:30分 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×90(アジャスター80.5)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28661020
2025-05-11
用途:
PC付近の小物置き場、飾り棚
その他業種

安いので仕方ないが、若干のガタガタする。
自分で足を100均の何かしらで補強したりしても惜しい感じ。プリンターは置かないでおこうと思いました。
デザインはおしゃれで写真通り素敵でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする