パソコンデスク pcデスク 丸脚デスク l字 ワークデスク 引き出し付き 北欧 おしゃれ 勉強机 ワークデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28661065 品番TRT-0005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スッキリとした天然木の脚元が開放感のある空間を演出する”Runt”。
美しく味わいのある素材感と木目が魅力的な天然木脚デスク。
長く愛用できるスマートで高級感のあるデザインとなっております。
見た目だけではなく収納力やディスプレイが出来るのもポイントです。
収納部分には背面化粧が施されているのでどこから見ても美しいデスクです。

材質
[天板・本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
、[脚・前板受け]天然木(ラッカー塗装)
特性
背面化粧有り
・脚裏フェルト付き
ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)940×465×750 用途脚付きデスク パソコンデスク 勉強机 学習机 収納 ディスプレイ 引出し 幅(cm)94 高さ(cm)75 組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:40分 奥行き(cm)46.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする