※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径1/4サブプレート付
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線なし)
注文コード28662706
品番SY5140-1LNZE-02
 
参考基準価格(税別)¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
 
この商品は管接続口径・リード線取出方法など104種類から選べます
他の種類を見る
 
流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7