DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 框
WPC造作材 上がり框 マットコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
28663908
品番
YPZ21-2670-S
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
エクオスピュアシルクエクオスロッゾ用造作材
用途
框
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
90×150×1950
色
ウォールナット70S
仕上
WPC加工
表面
天然木単板
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
注意
※天然木のため、フロアーと造作材の色、杢が異なることがあります。ご理解のうえご使用ください。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※木目柄の継目が入ります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。