曜日別特売
YPZ23-1610 WPC造作材 L型框 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 28664118

YPZ23-1610 WPC造作材 L型框 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 28664118
YPZ23-1610 WPC造作材 L型框 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 28664118
YPZ23-1610 WPC造作材 L型框 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 28664118

WPC造作材 L型框 マットコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ハードメープル10
長さ(mm)1950
内容量1箱(1本)注文コード28664118品番YPZ23-1610
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エクオスピュアシルクエクオスロッゾ用造作材

用途
L型框
長さ(mm)1950厚さ(mm)12.5寸法(mm)105×165×1950ハードメープル10仕上WPC加工表面天然木単板ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※天然木のため、フロアーと造作材の色、杢が異なることがあります。ご理解のうえご使用ください。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※木目柄の継目が入ります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする