DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 框
WPC造作材 L型框 マットコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
長さ(mm)
1950
色
セン13S
注文コード
28664136
品番
YPZ23-1613-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
長さ・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
エクオスピュアシルクエクオスロッゾ用造作材
用途
L型框
長さ(mm)
1950
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
105×165×1950
色
セン13S
仕上
WPC加工
表面
天然木単板
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
注意
※天然木のため、フロアーと造作材の色、杢が異なることがあります。ご理解のうえご使用ください。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※木目柄の継目が入ります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。