玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 28664249 品番 YNZ12-26PT
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フォレスナチュラルUハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用

用途 長さ(mm)1950 寸法(mm)90×150×1950 ラスティックブラウン 基材MDF+合板+集成材等 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※材料、製法の違いにより、フロアと若干色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※材料、製法の違いにより、上り框(芯あり)と上り框(L型)で若干色や質感が異なります。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しています。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする