曜日別特売
YNZ13-23PX 玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 28664547

YNZ13-23PX 玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 28664547
YNZ13-23PX 玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 28664547
YNZ13-23PX 玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 28664547
YNZ13-23PX 玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 28664547

玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリーホワイト
長さ(mm)2950
内容量1箱(1本)注文コード28664547品番YNZ13-23PX
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用

用途
玄関巾木
長さ(mm)2950寸法(mm)L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940アイボリーホワイト基材L型:MDF+合板 芯材:集成材表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※材料、製法の違いにより、フロアと若干色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しています。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
※芯材は同梱されており、造作材本体には固定されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする