DAIKEN(旧:大建工業)
玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ダークアンバー
オーク柄
スーパーホワイト
コットンベージュ
ペールグレー
シナモンブラウン
ドライブラック
アイボリーホワイト
ライトベージュ
ライトシナモン
ラスティックブラウン
チャコールブラウン
ラスティックオーカー
キャメルブラウン
ダークアンバー
ミルキーオーカー
スモークグレー
長さ(mm)
2950
1950
2950
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
28664836
品番
YNZ11-13PW
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
用途
L型框
長さ(mm)
2950
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
105×165×2950
色
ダークアンバー
基材
MDF+合板
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
注意
※材料、製法の違いにより、フロアと若干色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※材料、製法の違いにより、上り框(芯あり)と上り框(L型)で若干色や質感が異なります。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しています。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。