DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 巾木
ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
28664924
品番
YNZ101-1SK
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ハピアフロア石目柄用(鏡面調仕上げ)
用途
玄関巾木
セット内容
ペンシルパテ同梱
長さ(mm)
3950
寸法(mm)
7.2×60×3950
色
グリジオコスタ柄
基材
MDF
表面
特殊オレフィンシート,ウレタンスーパーファインコート仕上げ
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
注意
※材料、製法の違いにより、フロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。