- 新洗力 アクリルトイレケースブラシ付 オーエ 28666034 - 新洗力 アクリルトイレケースブラシ付 オーエ 28666034 - 新洗力 アクリルトイレケースブラシ付 オーエ 28666034

新洗力 アクリルトイレケースブラシ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28666034 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ケースはブラシの頭がブラシ受けの底につかない清潔設計。
通気口付きで、ブラシが乾きやすくなっています。
拭き掃除感覚で使える、防汚加工の便器に適したトイレ用ブラシです。
特殊製法で繊維の表面に多くの溝をつけたアクリル不織布を使用しているので、水だけで汚れを落とせます。
ブラシの先端がそり上がっているので、便器の内側も洗いやすいです。

使用場所トイレ 材質ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ頭:アクリル・ポリエステル不織布、ポリプロピレン、ポリエステル不織布 質量(g)約224 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×95×110 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28666034
2024-08-16
用途:
スポンジが硬い
new standard 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブラシ式の物を使っていて
掃除にムラが出ている気がしたので
こちらのスポンジタイプに変更の為購入しました。
スポンジが硬く
近年のトイレ(INAXのトイレです)形状には不向きで
とても当てづらい所が出てしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする