※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
エアーシリンダーを、フットスイッチで作動させています。切り替え時のエアー排出音はありますが、なんの問題もありません。
機械に取り付けてあって長年使っていて以前このソレノイドバルブが動かなくなったので予備に購入です買っておいて良かったです先日違う場所が動かなくなったので交換しました、また予備で購入しようと思います。
取付が簡単なのでメンテナンスがはやいです。品番表示の文字を大きくしてほしい