※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
管接続口径サブプレートなし
リード線取出方法M形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
注文コード28667667
品番SY5140-5MU
参考基準価格(税別)¥7,650
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・リード線取出方法など66種類から選べます
他の種類を見る
流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7