長袖ポロシャツ 17

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28668807 品番 17
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

接触冷感とは異なり、気化熱を利用した冷却する素材

ホワイト サイズM 機能クールコア(冷却素材)、吸汗速乾、ストレッチ、清涼素材 混率(%)ポリエステル100 仕様衿周りパイピング仕様(背裏COOLCOREロゴ転写プリント)、右胸ファスナー付ポケット(プリファ:COOLCOREプリント)、ラグラン袖、裾ワンポイントネーム付、フラットシーム仕様(縫い目を平らに仕上げたフラットシーム縫製を採用。快適な着心地を実現)、両脇裏側消臭テープ付 種別長袖ポロシャツ 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン 胸囲(cm)100 着丈(cm)66 裄丈(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28668816
2022-06-15
用途:
園芸作業
その他業種

モノタロウの中で、最も涼感がありそうな宣伝表示を選択したつもりだが、まあ普通。
袖は、伸縮があった方が良い。
開封まで気づかなかったが、右胸斜めポケットは、入れにくく、使いにくい。最悪。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする