後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 28669316 品番 FT18T-B
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
後付アルミ巾木fitbase直線部材L=1800mmとなります。fitbaseは、樹脂パーツと本体とを組み合わせることにより、後付け施工が可能な施工性と、あらゆる空間に溶け込む意匠性を両立させたアルミ巾木です。巾木本体が直接床に触れない設計のため、従来アルミ巾木が苦手としていた床面の凹凸の影響を受けにくく、様々な床材で使用できます。リフォームなど壁が完成している状態からでも施工可能です。

用途
後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
セット内容巾木本体×6本、樹脂ベース×6本 材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー 長さ(mm)L1800 寸法(mm)本体:22×4.5×1800、ベース:23.3×4×1800 ブラック
関連資料:施工説明書(2.28MB)
注意
【ご購入前の注意】
※必ず取付説明書(施工説明書)をご確認の上、取り付け(施工)可能の判断をしていただきますようお願い致します。
【施工上の注意】
※後付アルミ巾木の巾木本体の切断にはアルミ用のチップソーをご使用ください。
※切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
※後付アルミ巾木の端部は鋭利になっているため、けがをしないよう取り扱いには注意してください。
※壁面にエアタッカーを打ち込む際は下地があることを必ず確認してください。
※ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。
【fitbase(アルミ巾木)のコーナーの施工について】
※出隅部材には出隅ジョイントパーツ(FT11J)が含まれます。
※コーナーの施工には出隅部材をご注文頂くと施工がスムーズになります。また、それらの部材をご購入いただかなくても、直線部材(現場切断)と別売の出隅ジョイントパーツ(FT11J)を組み合わせてコーナー部材を現場で製作していただくこともできます。
※コーナー切断後は、安全のため、鋭角になった部分にヤスリを掛けてください。
※構造、工法によっては取付できない場合がございますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする