後付樹脂巾木fitbaselite(フィットベースライト)直線部材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 28669429 品番 FTL36T-W
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
後付樹脂巾木fitbaselite直線部材L=3600mmです。fitbaseliteは、fitbaseの本体が直接床に触れない設計や意匠はそのままに、素材をアルミから樹脂へと変えることで、コストを抑えた樹脂巾木です。
fitbaseとサイズが同じなので、壁面の色にあわせてfitbaseと突き合わせても使用できます。ホワイトの色味は、青みも赤みも強くない一般的な白い壁になじむカラーです。

用途
後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
セット内容本体×6本 材質ABS/エラストマー/オレフィンシート 長さ(mm)L3600 寸法(mm)22×4.5×3600 ホワイト
関連資料:施工説明書(0.85MB)
注意
【ご購入前の注意】
※必ず取付説明書(施工説明書)をご確認の上、取り付け(施工)可能の判断をしていただきますようお願い致します。
【施工上の注意】
※後付樹脂巾木の切断には樹脂もしくは木材用のチップソーをご使用ください。
※切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
※接着剤は必ず指定の製品を使用し、本説明書に明記している適切な分量を塗布してください。
※ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。
※構造、工法によっては取付できない場合がございますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする