極小アルミ巾木albase(アルベース)直線部材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 28669474 品番 AL36T-S
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

静かな存在感
albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。
また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。
主張しないデザイン
壁に自然と溶け込むための工法
極小アルミ巾木albase直線部材L=3600mmです。従来の巾木が高さ30〜60mmもあるのに対し、albaseは高さわずか12mm。部屋全体を眺めたときに巾木の存在を忘れるような感覚を味わうほどに、主張をしないデザインです。また、わずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からしっかりと壁を保護してくれます。従来の巾木と異なり、プラスターボードを取り付ける前にalbaseを床材に固定し、albaseの上にプラスターボードをのせる工法になります。この工法により、巾木が床から浮くことを防ぎます。

用途
極小アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
付属品木ねじ(3.8×32)×66本 セット内容直線部材×6本 材質巾木本体:アルミニウム 長さ(mm)L3600 寸法(mm)12×16.9×3600 シルバー 備考取付穴は350mmピッチになります。
関連資料:施工説明書(0.25MB)
注意
【ご購入前の注意】
※必ず取付説明書(施工説明書)をご確認の上、取り付け(施工)可能の判断をしていただきますようお願い致します。
【設計上の注意】
※本製品は木質系床材へ取り付ける設計となっておりますので、タイル・石材系の床材に取り付ける場合には、巾木の下に木下地が必要になります。
【施工上の注意】
※本製品はアルミ形材のため、製品の切断にはアルミ用のチップソーをご使用ください。
※切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
※ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。
【コーナーの施工について】
※出隅部材、入隅部材にはコーナージョイント(AL11J)が含まれます。
※コーナーの施工には出隅部材、入隅部材をご注文頂くと施工がスムーズになります。また、それらの部材をご購入いただかなくても、直線部材(現場切断)と別売のコーナージョイント(AL11J)を組み合わせてコーナー部材を現場で製作していただくこともできます。
※コーナー切断後は、安全のため、鋭角になった部分にヤスリを掛けてください。
※構造、工法によっては取付できない場合がございますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする