広視野角パネル採用ワイドカラー液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28669980 品番PTFBFG-24W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バックライト、液晶パネルを含めて安心の5年間保証付き!長くつかうものだからこその安心を保証します。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
高い汎用性で使う環境を選ばないフルHD21.5型液晶ワイドモデルディスプレイ。スタンダードなフルHDと色鮮やかな広視野角パネルを採用。多彩な入力ポートと必要十分な機能性でオフィスやテレワークなど日々快適にご使用いただけます。
パソコン作業による目の疲れや睡眠不足の原因とされるブルーライト軽減機能や画面のチラつきを抑えるフリッカー削減機能など長時間使用に配慮した機能を搭載。
セキュリティスロット、VESA75mm対応、また機器との接続に必要なケーブル類を同梱しているのでご購入後直ぐにご使用いただけます。

付属品ユーザーズガイド、VGAケーブル、HDMIケーブル、オーディオケーブル、電源ケーブル、スタンド支柱、ケーブルホルダー、スタンド台座 仕様パワーマネジメント:VESA DPM互換、カラー調節(暖色・冷色・ユーザー設定)、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、メニュー言語:日本語(初期設定)/英語/フランス語/ドイツ語/中国語(簡体中文)/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/トルコ語/ポーランド語/オランダ語/ロシア語 質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大25/通常使用時13.1/スリープ0.2/オフモード0.1 表示サイズ(mm)最大画面W527.04×H296.46mm 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×183×425 電源(AC V)本体内蔵:100(50/60Hz) コントラスト比1000:1(DCR時:1000000:1) 最大解像度1920×1080(約1677万色) 視野角水平178°、垂直178° 応答速度中間色:19ms スピーカー1W×2 LCD仕様23.8型ワイド(白色LEDバックライト) 色(本体)ブラック 端子HDMI、D-Sub(mini15pin)、3.5mmステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応
注意
※24時間の連続使用を前提とした設計ではありません。部品の寿命を縮める原因となりますので24時間の連続使用は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28669980 PTFBFG-24W 61338325 PTF-B241W-BK 23.8型液晶モニター プリンストン 23.8型液晶モニター プリンストン 1台 20,980 税込23,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする