エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28669998 品番 ラヴァブラック サイズS
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

保温性の高いネオプレンソックスタイプ
小物を収納可能な胸ポケット
屈伸時に生地が張らないオリジナル立体裁断
尻、足首、膝、部分には耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dを使用
着脱のし易いフロントファスナー
マグネットバックルは開閉を容易にします。フック付ラベルガードが砂利の侵入を防ぎます。
シームテープ加工で完全な防水性をキープ
干す時に使用できる上部ベルト。バックルにはYKKを使用
脇部分にゴムコードとアジャスターが付いており調整が可能です。フィット感をより高めることができます。
スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。
多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。
無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。
動きやすさはそのままにデザインと使い勝手をブラッシュアップし、夏場でのウェーディングゲームでも小物を収納可能な胸ポケットを追加。
Bluestormで販売中のレインウェアとのマッチングも意識したカラーリングです。

ラヴァブラック サイズS 股下(cm)80 胴囲(cm)105 耐水圧(mm)25000 生地セーレン製 AQSC加工生地 透湿度(g/m2・h)5000・24(A法) 生地性能SEIREN AQUA MAXとは? SEIREN社製透湿防水生地/多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする