Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
光電式スポット型感知器2種(試験機能付)(無線式 ・ 連動型警報機能付 ・ 電池式)(親器)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28670077
品番
BGW32717
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。
連動可能台数
1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4
※1:親器を2台以上使用しても連動しません
※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。
※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
仕様
IDの数:約1兆通り
質量(g)
約134
電源
専用リチウム電池(SH384552520)/3V
作動方式
煙式(光電式2種)
警戒距離
廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m
音量(dB)
火災時警報:90+10(1m)
設置位置
天井面、または壁面(30m
2
以下の居室、2m
2
以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)
-10〜+50
面積(m
2
)
警戒:天井高(4m未満):150m
2
(4m以上15m未満):75m
2
自動復旧機能
煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能
警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
電池寿命(年)
約10