Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温式スポット型感知器特種65℃(試験機能付)(無線式 ・ 連動型警報機能付 ・ 電池式)(子器)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28670095
品番
BGW32127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。
連動可能台数
1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4
※1:親器を2台以上使用しても連動しません
※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。
※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
仕様
IDの数:約1兆通り
質量(g)
約120
電源
専用リチウム電池(SH384552520)/3V
作動方式
熱式(定温式特種65℃)
音量(dB)
火災時警報:90+10(1m)
設置位置
天井面、または壁面(30m
2
以下の居室、2m
2
以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)
-10〜+50
面積(m
2
)
天井高(4m未満):40m
2
(70m
2
)、天井高(4m以上8m未満):25m
2
(35m
2
)
自動復旧機能
煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能
警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
電池寿命(年)
約10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28670095
BGW32127
07497275
BGW42127
定温特種65度無線連動子器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
14,980
欠品中
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)