色シルバーサイズLL機能帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材混率(%)ポリエステル95・綿5仕様左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏メッシュ仕様襟トリコロールカラーテープ、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、ノーフォーク、胸ペン差し付、右胸内側野帳対応ポケット(深さ20cmでスッキリ収納)、右胸ダブルポケット、内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射)種別長袖シャツ材質樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン胸囲(cm)114肩幅(cm)50袖丈(cm)63着丈(cm)78