MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の カーアクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の ドレスアップ用品
自動車用 ハンドル ハート型 ステアリングホイール
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
色
木目調ブラウン
注文コード
28677987
品番
MM74-AK8964-BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
自動車用ハンドルハート型ステアリングホイール。
材質
ABS樹脂/鉄
色
木目調ブラウン
直径(Φmm)
約310(ハンドル)
高さ(mm)
60
主な適合車種
汎用
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。