bonbonheur / ボンボヌール bon013 マザーズリュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28680464 品番bon013
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

サステナブルデザインを意識した、家族で使えるマザーズバッグ!
ポイントのテープ箇所が、シートベルトなどに使用される目の細かな素材でしなや。
ツヤ感があるので、スポーティーになりすぎずカジュアルに、そしてエレガント。
メインの生地も、真っ黒ではなく杢調の深いダークグレーなので、馴染みが良くとてもオシャレです。
自分の荷物よりも家族の荷物の多いママを応援します!
沢山の荷物を詰めても生活感が出ないよう、隅々まで工夫がしてあり、実用的で毎日持ちたくなる1点です。

用途通勤、旅行、習い事、レッスンバック 材質ポリエステル 杢調の深いダークグレー 質量(g)約480 容量(L)18 特性軽量、撥水 ポケット外側3箇所(うちファスナー付1箇所)、内側3箇所(うちファスナー付1箇所) マチ(cm)16 寸法(幅W×高さH)(cm)約27×41

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする