集積搬送カート ジャンカート JCシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)約440 注文コード28681530 品番JC440/JC440F(本体蓋付き)
参考基準価格(税別)¥100,700 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

●段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
●ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
●キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
●工場や施設のゴミの搬送に最適です。
●ゴミ収集 ゴミ回収 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション オフィス住設用品 清掃用品 清掃 掃除 ゴミストッカー

容量(L)約440 質量(kg)本体:28/フタ:4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体蓋セット:1077×816×1000、本体寸法:1070×780×955、フタ寸法:1077×816×100 材質ポリエチレン ライトグレー 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付自在キャスター)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送地域によっては代引き不可となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする