用途バウンサー、ゆりかごとして。赤ちゃんの寝かしつけや、あやしに。
材質本体フレーム:アルミニウム/鉄、タッチパネル:ABS樹脂、リングフレーム:アルミニウム、リングフレーム裏面滑り止め:熱可塑性エラストマー、ヘッドレスト・ボディパッド・中綿:ポリエステル100%、メッシュ部分:ポリエステル100%、股ベルト:ポリエステル100%
質量(kg)3.62
電源ACアダプタ+USBコード(付属)
耐荷重(kg)9
電池(リモコン)CR2025×1(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5×75.5×45
適合年齢(歳)おたんじょうからお子さまが一人すわりできるまで(目安:9ヶ月)