プログラム電動ウォーカー5014&透明マットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28682607 品番AFW5014+EXP070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動もラクラク。5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく面倒な画面切替も不要。はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。

用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 付属品保護マット 仕様速度調整(km/h):0.8〜5.0 材質【バイク】本体:スチール、ホイールカバー・メーター:ABS、ベルト:PVC【フロアマット】PVC 質量(kg)(フロアマット)2.2 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)100 本体質量(kg)18 寸法(cm)(フロアマット)70×170×0.15 連続使用時間30分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110 デジタル表示時間/距離/カロリー/速度 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104 傾斜角度(°)5(固定式) 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)27.5×78

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28682607 AFW5014+EXP070 51214024 AFW5014 ランニングマシン 電動 アルインコ ランニングマシン 電動 アルインコ 1台 32,400 税込35,640 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする