商品状態※理由あり(未使用・開封済)
容量(L)100
用途液体の保存・保管等
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様パッキン付、持ち手くぼみ付き
材質ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)835
目盛なし
寸法W(mm)450
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)235
本体高さC(mm)720(首下まで)
口内径×胴径×高さ(mm)235×540×835