Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
エクステリア ポールライト 灯具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28686168
品番
LGW45500F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,600
長い発光部で広範囲に光を届け、しっかりとした明るさを確保します。
色
ガラスグローブ:乳白つや消し
タイプ
LED電球専用商品
種類
全般拡散タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球小形電球タイプ4.3W(E17)
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
295
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
調光方式
調光不可
演色指数(Ra)
80
適合ポール径(Φmm)
80
LED交換
可能
注意
※灯具のみの販売です。
※調光操作不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28686168
LGW45500F
65470310
LGW45500U
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
6,798
税込
¥
7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)