LEDライトユニット形ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28692170 品番MY-V410541/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。

用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 形状逆富士タイプ/230幅 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200〜242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9730 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※壁直付の場合、ガード(別売)の装着はできません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28692170 MY-V410541/N2AHTN 18809230 MY-V410641/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする