仕様中間用
形状連結用/連続取付専用タイプ/220幅
全長(mm)1224
取付埋込形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100〜242
本体鋼板(白色塗装仕上)
定格消費電力(W)16.7
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)2500
明るさFHT32形×1灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×(1224×N+10)
定格光束(Lm)2410
電源ユニット内蔵
ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源