仕様口出し線付形状笠付タイプ質量(kg)2.4取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)定格消費電力(W)13.6保護等級IP23大きさ40形色温度(K)5000材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)2000明るさFLR40形×1灯器具節電タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1980電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形