三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
シーリング/ブラケット兼用
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
12.7
注文コード
28694446
品番
EL-WC1001N/WAHN
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。
電圧100〜242Vに対応するLED一体型器具。
浴室灯としても使用できます。
軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様
天井面・壁面取付:可能、調光:不可
質量(kg)
1
色
ホワイト
種類
一体型/天井面・壁面取付兼用形
使用温度範囲(℃)
5〜35
消費電力(W)
12.7
定格電圧(V)
100〜242
本体
プラスチック(白色)
色温度(K)
5200
グローブ種別
アクリル(乳白色)
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
クラス
100
明るさ
FCL20形器具相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1020
防水
防雨・防湿形
注意
※調光はできません
※一般住宅用(業務用浴場には使用できません。)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません