シーリング/ブラケット兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)16.1 注文コード28694464 品番EL-WC1501L/KAHN
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。
電圧100〜242Vに対応するLED一体型器具。
浴室灯としても使用できます。
軒下など屋側(雨線内)で使用できます。

仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可 質量(kg)1 ブラック 種類一体型/天井面・壁面取付兼用形 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)16.1 定格電圧(V)100〜242 本体プラスチック(黒色) 色温度(K)3100 グローブ種別アクリル(乳白色) ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) クラス150 明るさFCL30形器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1150 防水防雨・防湿形
注意
※調光はできません
※一般住宅用(業務用浴場には使用できません。)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする