LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28694778 品番MY-FHS425331A/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥216,800
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。
人を検知して100%点灯。
人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。
リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減
従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現
正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減
電波形人感センサにより、すばやく点灯

用途テナントビル、オフィス、病院など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 取付天井直付・壁面横付兼用 種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 60分間定格形 定格固定出力 定格電圧(V)100〜242 ユニット種別一般タイプ(ハイブリッドナノコーティング) 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)20 大きさ40形 色温度(K)5000 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125 LED内蔵 認定番号3AE-1075 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 非常灯評定番号LALE-031 定格光束(Lm)2500 耐震性S2 電源ユニット内蔵 人感センサー
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※Myシリーズ階段通路誘導灯兼用形人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません。
※デジタルインターフェース後付オプションは使用できません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28694778 MY-FHS425331A/NAHTN 60717880 MY-FHS425431A/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 1セット 86,980 税込95,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする