HID形LEDシステム ランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28695180 品番LHR110N-H-E39/400-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HID形LEDランプシステム
既存器具そのままでLED化が可能。
水銀ランプからのリニューアルにおすすめです。
既存器具から、ランプと安定器の交換だけで簡単にLED化
器具交換が難しい環境や、既存器具を活かしてLED化したい場所におすすめ。
既存器具をそのまま使用可能なため、イニシャルコストを抑えられます。

用途物流倉庫、量販店倉庫など 質量(g)1350 タイプ下方向タイプ 種類高天井用 使用温度範囲(℃)-10〜40 口金E39 定格消費電力(W)クラス1000/1500:64.6/110.2 全光束(Lm)クラス1000/1500:11000/17000 ワイヤー長さ(m)2(落下防止) 定格寿命(時間)40000 ランプ電圧(V)クラス1000/1500:198.9/209.2 最大幅(mm)228 色温度(K)5000 光源色昼白色 外形寸法(全長)L(mm)298 クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)/1500(水銀ランプ400形器具相当) 配光角度(°)120 演色指数(Ra)73 電球の種類LED
注意
※ランプのみの販売です。
※LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合はあります。ご了承ください。HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。
※HID形LEDランプシステムは、適合する専用電源との組合せでご使用ください。
※高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。
※点灯方向は下向き(口金が上)です。
※昇降装置に取付いている器具には使用できません。
※次のような器具には使用できません
※ダウンライト、断熱材施工器具、密閉形器具、前面カバー付器具/フード付器具/昇降器具、ランプと反射板の隙間が狭い器具、調光・遅れスイッチ・センサー機能付器具および回路(100%点灯でも使用不可)、投光器
※昇降装置に取付いている器具には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする