八ツ矢工業
八ツ矢工業の 清掃具
八ツ矢工業の 十能
ステン十能 3号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696449
品番
30522
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製の十能。
溝の清掃、灰や炭の回収・処理、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業など用途いろいろ。
用途
溝の清掃、灰や炭の回収に。
材質
頭部/ステンレス、柄/木
全長(mm)
560
質量(g)
約300
口幅(mm)
150