八ツ矢工業
八ツ矢工業の 清掃具
八ツ矢工業の 溝さらい
溝そうじ器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28696458
品番
30020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
頭部の角度が自由にあえられるので、側溝の蓋を一部めくるだけで蓋の下のゴミや泥をかき出して掃除できます。
スコップ状にして押し出すように掃除できます。
花壇の土入れなど、スコップとしての用途に使えます。
用途
溝掃除、花壇の土入れに。
材質
頭部/鉄板(1.2mm厚)、柄/スチールパイプ(25mm径)
サイズ
大
質量(g)
約1150
柄長さ(mm)
1200
スコップ幅(mm)
150