溝そうじ器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28696467 品番 30022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

頭部の角度が自由にあえられるので、側溝の蓋を一部めくるだけで蓋の下のゴミや泥をかき出して掃除できます。
スコップ状にして押し出すように掃除できます。
花壇の土入れなど、スコップとしての用途に使えます。

用途溝掃除、花壇の土入れに。 材質頭部/鉄板(1.2mm)、厚柄/木(22mm径) サイズ 質量(g)約750 柄長さ(mm)1200 スコップ幅(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする