浅香工業
浅香工業の 散水・かん水資材
浅香工業の 散水ノズル
浅香工業の 散水ノズル本体
ミスト&シャワーロングノズル ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28697334
品番
194295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ロングタイプなので植物の根元に優しくシャワーできます。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
本体/樹脂・ステンレス、ソフトグリップ/TPR
寸法(mm)
755×120×70
質量(kg)
0.3
パターン
2種類
シャワー種類
ミスト/シャワー