メイン画像
マルチクラフト
マルチクラフトの 大工道具
マルチクラフトの 錐(キリ)/千枚通し
マルチクラフトの 千枚通し
KAKURI 収納式千枚通し 穴無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28698707
品番
41404
参考基準価格(税別)
¥768
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
針部分が柄に収納できます。
用途
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。
トラスコ品番
817-9235
材質
ハンドル:アクリル、ネジ山部:ポリアセタール、針:炭素鋼
全長(mm)
143