メイン画像

ワンタッチ継手”チヨコック” 酸素用プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28699170 品番CP-HO
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

スリーブロック方式です。
ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。

用途
溶断ホース用プラグ(酸素用)として。
ホース用
トラスコ品番217-1935 材質鋼鉄、クロムメッキ 接続部のサイズΦ8mm 品名酸素用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.9 適合流体酸素
注意
※適用ガス:酸素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする