代表画像
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ロールタップ
転造タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28699197
品番
D7466706-G1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
転造タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
トラスコ品番
802-7697
材質
TICN
全長(mm)
100
呼び寸法
G1/4
シャンク径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
21
精度
G-X
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9